Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wantenspanner Edelstahl A4

Wantenspanner offen Edelstahl A4 Gabel/Gabel
WANTNSPN-GBL/GBL-OFFM-A4-M16

Art.-Nr. 5176001016

EAN 4052703967643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wantenspanner Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176001016
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
Offen mit Gabel
  • Offenes Spannschloss dient als optische Anzeige beim Spannen

  • Geeignet für maritime Anwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenbau

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Bolzendurchmesser (d2)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

250 mm

Länge min. (l2)

375 mm

Länge max. (l3)

570 mm

Gabelbreite (innen) (l4)

17 mm

Gabelhöhe (h1)

26 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1269,410 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-001

Länge min./max.

375-570 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen