Wantenspanner Edelstahl A4
Wantenspanner offen Edelstahl A4 Gabel/Gabel
WANTNSPN-GBL/GBL-OFFM-A4-M12
Art.-Nr. 5176001012
EAN 4052703952366
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Offenes Spannschloss dient als optische Anzeige beim Spannen
- Geeignet für maritime Anwendungen
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 200 mm |
Länge min. (l2) | 300 mm |
Länge max. (l3) | 455 mm |
Gabelbreite (innen) (l4) | 14 mm |
Gabelhöhe (h1) | 20 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 581,800 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Sonstige Norm | WN 5176-001 |
Länge min./max. | 300-455 mm |
