Wannenmontageprofil

Wannenmontageprofil
MNTGHILF-WANNW-SK-3,3MX48X4

Art.-Nr. 0888001020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wannenmontageprofil

Art.-Nr. 0888001020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibler PE-Endlosstreifen, einseitig selbstklebend mit Spezialkleber (rückstandslos entfernbar), auf Papphülse gewickelt.
  • Kantenschutz, verhindert Beschädigungen/ Verschmutzungen bis zur Versiegelung

  • Spezialkleber kann rückstandslos entfernt werden

  • Vermindert Körperschallübertragung

  • Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Hinweis

Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen

Werkstoff

PE - Polyethylen

Rohdichte

33 kg/m³

Farbe

Weiß

Länge

3,3 m

Breite

48 mm

Dicke

4 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 70 °C

Beständigkeit gegen

Silikon (sehr gut)
Chemikalien (gut)
Alterung (gut)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen