Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wannendichtband gemäß DIN 18534-1

Wannendichtband
WANNDIBA-30M

Art.-Nr. 0888001200
EAN 4056807852003
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Komplettlösung für das rundum sichere Abdichten der Wannenränder von Bade- und Duschwannen (Abdichtung von Innenräumen)
  • Einfach und sicher

  • Dauerhaft wasserdicht

  • Hohe Klebkraft auf allen gängigen Wannenmaterialien (Stahl, Acryl, Mineralwerkstoff)

  • Für alle gängigen Untergründe im Dusch- und Badewannenbereich (Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser, Leichtbeton…)

  • Weniger Verschnitt durch 30 m Rolle

  • In praktischer Spenderbox

  • Alkalibeständig

  • Silikon- und acrylverträglich

  • Dichtecke Wand für Wannen mit Eckradien > R5

  • Dichtecke Flexibel für bodenebene Duschwannen/Badewannen mit Ablage

  • Schalldämmband zur Verminderung der Körperschallübertragung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für folgende Einbausituationen:


  • Badewannen ohne Ablage

  • Duschwannen mit Einbauhöhe


Mit der Dichtecke Flexibel auch für:


  • Badewannen mit Ablage

  • Duschwannen bodeneben

Werkstoff

PE-Schaumstoff

Farbe

Anthrazit

Klebstoffbasis

Hotmelt auf Kautschukbasis

Länge

30 m

Breite

75 mm

Dicke

1,5 mm

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

15 bis 25 °C / fester Untergrund, trocken, staub- und fettfrei

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtecke Wand

DIECK-WAND-90X75X0,8MM

Ergänzend zum Wannendichtband
x 10 St.
Dichtecke Flexibel

DIECK-FLEXIBEL-50X0,8MM

Ergänzend zum Wannendichtband
x 10 St.
Schalldämmband

SCHALLDAEMMBA-WEISS-L30M

Ergänzend zum Wannendichtband
x 1 St.
Wannendichtband-Set Wand

WANNDIBA-SET-WAND-4TLG

Alle erforderlichen Komponenten in einem Karton
x 1 St.
Wannendichtband-Set bodeneben

WANNDIBA-SET-BODENEBEN-7TLG

Alle erforderlichen Komponenten in einem Karton
x 1 St.
Schutzband für Wannendichtband

SHTZBA-ROT-20MMX10M

Selbstklebendes Gewebeband zum Schutz des Wannendichtbands vor ungewolltem Durchtrennen im Sanierungsfall im Bereich von Silikonfugen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen