Wannendichtband gemäß DIN 18534-1
Wannendichtband
WANNDIBA-30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach und sicher
- Dauerhaft wasserdicht
- Hohe Klebkraft auf allen gängigen Wannenmaterialien (Stahl, Acryl, Mineralwerkstoff)
- Für alle gängigen Untergründe im Dusch- und Badewannenbereich (Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser, Leichtbeton…)
- Weniger Verschnitt durch 30 m Rolle
- In praktischer Spenderbox
- Alkalibeständig
- Silikon- und acrylverträglich
- Dichtecke Wand für Wannen mit Eckradien > R5
- Dichtecke Flexibel für bodenebene Duschwannen/Badewannen mit Ablage
- Schalldämmband zur Verminderung der Körperschallübertragung
Datenblätter(X)
Für folgende Einbausituationen:
- Badewannen ohne Ablage
- Duschwannen mit Einbauhöhe
Mit der Dichtecke Flexibel auch für:
- Badewannen mit Ablage
- Duschwannen bodeneben
Werkstoff | PE-Schaumstoff |
Farbe | Anthrazit |
Klebstoffbasis | Hotmelt auf Kautschukbasis |
Länge | 30 m |
Breite | 75 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | 15 bis 25 °C / fester Untergrund, trocken, staub- und fettfrei |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!