Wannendichtband

Wannendichtband
WANNDIBA-30M

Art.-Nr. 0888001200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wannendichtband

Art.-Nr. 0888001200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Komplettlösung für das rundum sichere Abdichten der Wannenränder von Bade- und Duschwannen gemäß DIN 18534-1 (Abdichtung von Innenräumen)
  • Einfach und sicher

  • Dauerhaft wasserdicht

  • Hohe Klebkraft auf allen gängigen Wannenmaterialien (Stahl, Acryl, Mineralwerkstoff)

  • Für alle gängigen Untergründe im Dusch- und Badewannenbereich (Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser, Leichtbeton…)

  • Weniger Verschnitt durch 30 m Rolle

  • In praktischer Spenderbox

  • Alkalibeständig

  • Silikon- und acrylverträglich

  • Dichtecke Wand für Wannen mit Eckradien > R5

  • Dichtecke Flexibel für bodenebene Duschwannen/Badewannen mit Ablage

  • Schalldämmband zur Verminderung der Körperschallübertragung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für folgende Einbausituationen:


  • Badewannen ohne Ablage

  • Duschwannen mit Einbauhöhe


Mit der Dichtecke Flexibel auch für:


  • Badewannen mit Ablage

  • Duschwannen bodeneben

Werkstoff

PE-Schaumstoff

Farbe

Anthrazit

Klebstoffbasis

Hotmelt auf Kautschukbasis

Länge

30 m

Breite

75 mm

Dicke

1,5 mm

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

15 bis 25 °C / fester Untergrund, trocken, staub- und fettfrei

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller

ANDRKWALZ-KST-KON-B3,5CM

Konische Form
x 1 Stück
Dichtecke Wand

DIECK-WAND-90X75X0,8MM

Ergänzend zum Wannendichtband
x 10 Stück
Dichtecke Flexibel

DIECK-FLEXIBEL-50X0,8MM

Ergänzend zum Wannendichtband
x 10 Stück
Schalldämmband

SCHALLDAEMMBA-WEISS-L30M

Ergänzend zum Wannendichtband zur Verminderung der Körperschallübertragung
x 1 Stück