Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wanne Set für Standrohr Unterflurhydrant

Wannen-Set für Standrohr Unterflurhydrant
HALT-FZG-WANNE-SET-STANDRO-UNTERFLRHYD

Art.-Nr. 096381 026

EAN 4065746416405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wanne Set für Standrohr Unterflurhydrant

Art.-Nr. 096381 026
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
Zum Transport von Standrohren für Unterflurhydranten im Fahrzeug
  • Beinhaltet Wanne und Transportstapelkasten

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WSTUNFH01

Höhe

200 mm

Breite

310 mm

Tiefe

210 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,400 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Rot

Werkstoff

Aluminium/Polypropylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gasflaschenhalter

HALT-GASFLASH-FZG-GH10

Zum sicheren Transportieren von Gasflaschen
x 1 St.
Gasflaschenhalter

HALT-GASFLASH-FZG-GH11

Zum sicheren Transportieren von Gasflaschen