Wandschrank für Defibrillatoren
Wandschrank Defibrillator Halbautomat
WANDSHRNK-F.DEFI-HALBAUT-AED-PLUS- WEISS
Art.-Nr. 0993900105
EAN 4068362090219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Bohrungen für Wandbefestigung (Befestigungsmaterial liegt bei)
- Vordere Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- Ohne Alarmfunktion
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 400 mm |
Länge | 220 mm |
Höhe | 400 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,900 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!