Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandschild Feuerlöscher

Brandschutzschild Feuerlöscher
BSSHLD-FEUERLOESCHER-200X200MM

Art.-Nr. 0899605791

EAN 4068362606472

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandschild Feuerlöscher

Art.-Nr. 0899605791
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
Selbstklebendes, langnachleuchtendes Brandschutzschild zur gut sichtbaren und zuverlässigen Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen – auch bei Dunkelheit und Stromausfall.

Normkonforme Kennzeichnung


  • Zeichen F001 „Feuerlöscher“ nach DIN EN ISO 7010.

  • Erfüllt die Anforderungen an Sicherheitskennzeichnung.

  • Gemäß ASR A1.3.


Extrem hohe Nachleuchtleistung


  • Langnachleuchtend auch ohne externe Energiequelle.


Schnelle Orientierung im Brandfall


  • Eindeutige Standortmarkierung von Feuerlöschern und tragbaren Löschgeräten.

  • Unterstützt zügige Ersthilfe und kurze Reaktionszeiten.


Einfache Montage


  • Selbstklebende Ausführung für schnelle Anbringung ohne Bohren.


Robustes Material


  • Aus PVC für langlebige Beschilderung im Innenbereich.


Flexible Einsatzmöglichkeiten


  • Geeignet zur Anbringung an Wänden, Türen oder Maschinen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das selbstklebende Wandschild ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Markierung von Feuerlöschern, sodass diese in Innenbereichen schnell und eindeutig auffindbar sind – beispielsweise in Büro-, Industrie- und Lagergebäuden sowie in öffentlichen Einrichtungen.



Es lässt sich einfach auf glatte, saubere Oberflächen wie Wände, Maschinen, Türen, Schränke oder Glas aufkleben und unterstützt die normgerechte Sicherheitskennzeichnung im Rahmen der betrieblichen Brandschutz- und Fluchtwegorganisation.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein.



Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Schild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.


Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist.

Länge

200 mm

Breite

200 mm

Dicke

0,1 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

ISO

7010

Produktgewicht (per Stück)

5,500 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Feuerlöscher

FEURLOESH-FZG-FL1

Mit integriertem Manometer
x 1 St.
Feuerlöscher Typ P2GM 2 kg

FEURLOESH-P2GM-2KG

Der Feuerlöscher eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird, z. B. in PKW, Werkstatt und Küche
x 1 St.
Feuerlöscher 6 kg

FEURLOESH-EN3-FLUORFREI-6KG

Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm, nachfüllbar
x 1 St.
Feuerlöscher AB Schaum Fluorfrei FCC

FEURLOESH-SCHAUM-6LTR

Dauerdruckfeuerlöscher mit praktischer Handhebel-Armatur