Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandschiene für System-Lagerbox W-SLB

Wandschiene System-Lagerbox
WANDSHN-LANG-SYSLGRBOX-6XGR1

Art.-Nr. 5581290003

EAN 4065746511520

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandschiene für System-Lagerbox W-SLB

Art.-Nr. 5581290003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie als Kleinteile- und Ersatzteilelager
  • Einhängeschiene zur direkten Wandmontage für System-Lagerboxen W-SLB der Größen 1 und 2

  • Platzsparende und kostengünstige Lagerung und Verwaltung von Kleinteilen und Montagematerial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

959 x 73 x 82 mm

Ausführung Boxen

6 SLB Boxen, Größe 1 grau

Traglast

30 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR2

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR2

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR2-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen