Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wandschakelaar met draaiknop voor LED-T-12-4 EW

Wandschakelaar met draaiknop voor LED-T-12-4 EW

Art.-nr. 0976502426

EAN 4056807727028

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wandschakelaar met draaiknop voor LED-T-12-4 EW

Art.-nr. 0976502426
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
Plastic wireless wall switch with setting dial for LED transformer LED-T-12-4-AW
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3 V

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

86 mm

Breedte

86 mm

Hoogte

14 mm

Frequentie

833 MHz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie