Wandmanschette CERAfix® 309

Wandmanschette CERAfix 309
DIB-WAMANSCH-(CER309)-120X120 ID 8-20MM

Art.-Nr. 5875101309

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wandmanschette CERAfix® 309

Art.-Nr. 5875101309

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wandmaschette zur schnellen und zuverlässigen Abdichtung von Wanddurchgängen, Rohrdurchführungen, Dusch- und Wannenarmaturen erfüllt die Anforderungen der DIN 18534.

Vielseitig einsetzbar


Für die Beanspruchungsklassen W01-W03



Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke


  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Hohe Wasserbeständigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht


Temperatur- und alterungsbeständig



Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung

  • Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004
Hinweis

Materialidentisch mit Abdichtbahn CERAfix 305.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendbar für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W01-W03 wie z.B. häusliche Bäder, gewerbliche Küchen, Duschanlagen (öffentlich oder privat), Balkone und Terrassen – nicht über genutzten Räumen. In Verbindung mit geeigneten Kleb-/Dichtstoffen auch für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B (z.B. Schwimmbecken) geeignet.

Anleitung

Untergrund:


Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).


Anwendung:


Abdichtung von Wanddurchgängen im Verbund mit Fliesen und Platten. CERAfix 309 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX oder CERAfix 412 FX, ebenflächig zu verkleben.

Werkstoff

Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig)

Schenkelbreite

120 mm

Durchmesser Rohrdurchführung min./max.

10-20 mm

Farbe

Rot HKS 14

Schenkellänge

120 mm

Dicke

0,51 mm

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-5 °C

Beständigkeit gegen

Alterung

Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck)

1.5 bar

Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung

nach DIN EN 1928

Dehnung längs max.

80 %

Dehnung quer max.

120 %

Zugkraft quer bei 50 mm

150 N

Zugkraft längs bei 50 mm

296.66 N

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdicht-und Entkopplungsbahn CERAfix® 305

DIB-VLIES-(CERAFIX-305)-30M

Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zum schnellen und sicheren Abdichten im Boden- und Wandbereich
x 1 St.
Fliesenkleber CERAfix® 401 C1T

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-401)-25KG

Für keramische Beläge gemäß DIN EN 12004, C1 T für innen und außen.
x 24 St.
FliesenkleberClassic CERAfix® 402 C2 TE Flex

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-402FX)-25KG

Für alle keramischen Beläge gemäß EN12004, C2 TE für innen und außen
FliesenkleberClassic CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-403LFX)-15KG

Leichter, staubarmer Fliesenkleber für alle keramischen Beläge gemäß EN 12004, C2 TE S1 für innen und außen
FliesenkleberClassic CERAfix® 412 C2 FT Flex

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-412FX)-25KG

Weißer, flexibler, schnellabbindender Natursteinkleber gemäß EN 12004, C2 FT.
x 24 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen