Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandlager mit Bewegungsmelder

WANDLGR-F.LICHTBA-(KSP-1)-M-BWM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0976521401

EAN 4099618697821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandlager mit Bewegungsmelder

Art.-Nr. 0976521401
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
Wandlager aus Kunststoff zur Befestigung des Kleiderstangenprofils KSP-1
  • Mit integriertem Bewegungsmelder

  • Zum Anschrauben seitlich am Korpus oder durch den Oberboden

  • Zum Einhängen des Kleiderstangenprofils KSP-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

100 mm

Breite

40 mm

Höhe

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen