Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wandhouder VIKAN

Wandhouder VIKAN

Art.-nr. G90510776

EAN 4250067641401

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wandhouder VIKAN

Art.-nr. G90510776
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
For fastening brooms, telescopic rods and garden tools. Particularly robust and durable hooks (up to 10 kg)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Geel

Materiaal

TPE/polypropyleen

Lengte

160 mm

Breedte

80 mm

Hoogte

60 mm

Min./max. diameter

25-35 mm

Productgewicht (per stuk)

320,000 g

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie