Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandhalterung für 4-Kanal-Fernbedienung zu LED-Trafo LED-T-12-5

Wandhalter für 4-Kanal-Fernbedienung zu LED-T-12-5
WANDHALT-(F.4K-FERNB)-EL-(LED-T-12-5)

Art.-Nr. 0976502452

EAN 4062856568499

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandhalterung für 4-Kanal-Fernbedienung zu LED-Trafo LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502452
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
Zur sichern Aufbewahrung der Fernbedienung
  • Wandhalter zum Ankleben oder Anschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

44 mm

Breite

53 mm

Höhe

13 mm

Lieferumfang

1 x Wandhalterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen