Wandhalterung
Wandhalterung
STLHALT-WANDHALT-(1-3PRODUKTE)-GELB
Art.-Nr. G90510776
EAN 4250067641401
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekt für Produktionsbereiche mit begrenztem Platzangebot
- Geräte sind griffbereit und einfach zu überprüfen
- Geringer Platzbedarf bei großer Kapazität
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Völlig zerlegbar
Gummihalterung und Haken sind leicht abzumontieren
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Individuell gestaltbar und beliebig zu erweitern
- Erweiterbar, entweder mit Haken oder Clips und die Anzahl der Aufhängungen
- Beide Wandhalterungen können auch kombiniert werden, dafür einfach an den Enden zusammenstecken
- Haken und Gummiclips können auch gemischt werden
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Aufgrund von Abstandshalter keine vollflächiger Wandkontakt
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Länge | 160 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 60 mm |
Durchmesser min./max. | 25-35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 320,000 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 80 °C |