Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandhaken

Wandhaken vermessingt
HAK-F.SET0964000100-2X30

Art.-Nr. 0234999005

EAN 4038898767183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandhaken

Art.-Nr. 0234999005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vermessingt, 2 x 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (h1)

8,0 mm

Größe

30

Dicke

2,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Produktgewicht (per Stück)

1,180 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen