Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wanddurchführung WP

WANDDUFHRG-WP-CURO-(22/28/35MM)

Art.-Nr. 0886600200

EAN 4068362297090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wanddurchführung WP

Art.-Nr. 0886600200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den oberirdischen, schlagregen-, luft- und gasdichten Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen in verschiedensten Wandaufbauten
  • Universell in einer Kernbohrung oder einer gestemmten Öffnung einsetzbar - ein Futterrohr ist nicht erforderlich

  • Individuelle Längenanpassung durch steckbare Verbindungselemente

  • Verhindert Wärmebrücken durch thermische Trennung und erfüllt damit die enegergetischen Anfoderungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG)

  • Gas-, luft- und schlagregendicht, sorgt für zuverlässigen Schutz gegen äußere Einflüsse

  • Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen mit flexiblen Kabelabdichtungen

  • Einfache Montage durch eine Person

  • Inklusive Expansionsschaum zur Verfüllung von Hohlräumen

  • Die große, lackierbare Abdeckplatte sorgt für eine professionelle und ästhetische Optik
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Kupferrohr 22 mm, Kupferrohr 28 mm, Kupferrohr 35 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser

Max. 4 Leitungen je 5 bis 17 mm

Geeignet für Wandstärke min./max.

120-500 mm

Werkstoff Profil

Kunststoff

Achsabstand

99 mm

Durchmesser Kappe

300 mm

Gasdicht

Ja

Luftdicht nach EN 12114

Ja

Schlagregendicht

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwischensegment

SEGM-F.WANDDUFHRG-WP

Zur Verlängerung der Wanddurchführung WP bei Wanddicken über 500 mm. Pro Segment um 50 mm.
x 4 St.
Dichtungseinsatz für Wanddurchführung WP

DIEINSA-CURO-(1/4)-(1/2)-(3/8)-(5/8)ZO

Besteht aus hochwertigem EPDM, einem robusten und langlebigen Material, das für seine hervorragende Elastizität und Witterungsbeständigkeit bekannt ist
x 4 St.
1K-Montageschaum PURlogic Easy white

MNTGSCHAUM-1K-(PURLOGIC-EASY)-WEI-500ML

1K-PU-Schaum mit besonders niedrigem Diisocyanatwert – schulungsfrei einsetzbar und durch das Kombiventil sowohl mit der Schaumpistole als auch mit dem mitgelieferten Winkeladapter verarbeitbar.
x 12 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Dichtungseinsatz für Wanddurchführung WP

DIEINSA-CURO-(22/28/35MM)

Besteht aus hochwertigem EPDM, einem robusten und langlebigen Material, das für seine hervorragende Elastizität und Witterungsbeständigkeit bekannt ist
x 4 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen