Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80
WANDBEFSHN-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80-3000

Art.-Nr. 0687914621

EAN 4058794661064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

Art.-Nr. 0687914621
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
Zur Wandbefestigung der Laufschiene SCHIMOS 80/120

Für Türgewicht bis max. 80 kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

3000 mm

Montagevariante

Wandmontage

Traglast max.

80 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen