Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandabstandshalter für Terrassenbaustütze

Wandabstandshalter Buzon
ZB-WANDABSTANDHALTER

Art.-Nr. 090777725

EAN 4065746771900

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandabstandshalter für Terrassenbaustütze

Art.-Nr. 090777725

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verlegung von Steinplatten
  • Gewährleistet einen optimalen Abstand von 5 mm an Wänden

  • Wird über das aufgeclipste Fugenkreuz gelegt und mit 2 Spanplattenschrauben befestigt
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polypropylen-Copolymer

Höhe

15 mm

Breite

80 mm

Länge

180 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen