Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N TIALN
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-TIALN-D63,0MM
Art.-Nr. 5443601103
EAN 4055375880760
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3077 |
Durchmesser (d1 (js 16)) | 63 mm |
Höhe (b (k16)) | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 27 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 8 STK |
Typ | N |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | DIN 1880 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiAlN |
Drallwinkel | 30° |
Werkzeugaufnahme | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||
| Für Ø 40 - Ø 80 | ||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz |
| Ø 40 - Ø 80 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,100 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,088 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,088 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,088 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,088 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,088 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,088 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,088 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,100 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,088 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,088 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,088 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,100 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,088 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,100 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,100 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,100 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,100 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,100 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,088 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,088 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,088 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,100 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,100 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,088 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,088 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,088 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,088 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,100 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,157 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,157 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,157 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,157 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,157 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,157 |
| 850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,170 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ![]() | ae = 0,1xd1 |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||
| Für Ø 40 - Ø 80 | ||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz |
| Ø 40 - Ø 80 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,080 |
| 500-850 N/mm² | E | 57 | 0,069 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| 700-850 N/mm² | E | 57 | 0,048 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| 850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,054 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,064 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,054 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,048 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,048 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,048 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,048 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,054 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,084 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
| 650-850 N/mm² | - | 120 | 0,084 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,084 |
| 850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,092 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ![]() | ae = 0,5xd1 |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||