Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z10-16 20° Typ H
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-H-D30X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 3054 |
Durchmesser (d1 (js 16)) | 30 mm |
Höhe (b (k16)) | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 13 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 10 STK |
Typ | H |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 841 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Drallwinkel | 20° |
Werkzeugaufnahme | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |