Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ HR TIALN
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z8-12 Typ HR TiAlN
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-HR-TIALN-D50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 3147 |
Durchmesser (d1 (js 16)) | 50 mm |
Höhe (b (k16)) | 36 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 8 STK |
Typ | HR |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 1880 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiAlN |
Drallwinkel | 30° |
Werkzeugaufnahme | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |