Wallpaper scraper
Wallpaper scraper
Art.-nr. 0693006040
EAN 4065746515436
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bladlengte | 20 mm |
Zwaardbreedte | 100 mm |
Dikte van lemmet | 1 mm |
Materiaal | Staal |
Breedte | 110 mm |
Lengte | 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 335,000 g |
Materiaal handgreep | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!