Wall switch with double rocker for LED-T-12-4 AW
Wall switch with double rocker for LED-T-12-4 AW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 3 V |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 86 mm |
Bredde | 86 mm |
Høyde | 14 mm |
Frekvens | 833 MHz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.