Wall bracket f 4-chan. remote control f LED-T-12-5
Wall bracket f 4-chan. remote control f LED-T-12-5
Art.-nr. 0976502452
EAN 4062856568499
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 44 mm |
Breedte | 53 mm |
Hoogte | 13 mm |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |