Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.
Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.
Ürün no. 0975040403
EAN 4065233048294
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boru (EN) için uygun | EN 32, EN 40 |
Yükseklik | 80 mm |
Alev geciktirici | 650 °C |
Renk | Gri |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!