Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.

Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.

Art. 0975040403
EAN 4065233048294
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
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tubo (EN)

BUP 32, BUP 40

Altura

80 mm

Retardador de chama

650°C

Cor

Cinzento

Material

Polipropileno

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolos de arame

BINDWREREEL-20KG-1,4

x 1 Un.
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 50 m
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN40

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 25 m