Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.

Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.

Cikksz. 0975040403

EAN 4065233048294

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wall and ceiling transitions w 30° wings f concr.

Cikksz. 0975040403

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

(EN) csőhöz

BUP 32, BUP 40

Magasság

80 mm

Lángálló

650 °C

Szín

Szürke

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kötözőhuzal-tekercs vödörben

KÖTÖZŐDRÓT VÖDÖRBEN 20KG-1,4MM

x 1 db
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN32

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 50 m
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN40

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 25 m