Wäschetrennsystem WASH Space XX
Wäschetrennsystem WASH Space XX
WASHETRENN-WASH-SPACE-XX-400-LAVA-44LTR
Art.-Nr. 0683720911
EAN 4099618095566
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten/Farben von Wäsche getrennt voneinander zu lagern
- Einfacher und bequemer Zugriff auf die Behälter und problemlose Entnahme dank des Überauszugs
- Die Behälter lassen sich durch die Griffe angenehm tragen
- Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfachen und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand
- Behälter sind leicht zu reinigen
- Jederzeit nachrüstbar
- Für Korpusbreiten von 300 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 515 mm
- Für Einbauhöhe von min. 580 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 400 mm |
Einbauhöhe | 580 mm |
Einbautiefe | 515 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 1x44 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Anzahl Behälter | 1 |
Behälterinhalt | 44 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
