Wäschetrennsystem WASH Space
Wäschetrennsystem WASH Space
WASHETRENN-WASH-SPACE-PRO-450-LAVA-42LTR
Art.-Nr. 0683720925
EAN 4068362183812
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ordnung leicht gemacht
- Mehrere Behälter ermöglichen die getrennte Aufbewahrung von Wäsche nach Farbe oder Art
- Jederzeit nachrüstbar – flexibel einsetzbar in bestehenden Möbeln
Komfortabler Zugriff und einfache Bedienung
- Überauszug sorgt für einfachen Zugang zu allen Behältern
- Bequeme Entnahme der Wäsche
- Ergonomische Griffe für komfortables Tragen der Behälter
- Behälter sind leicht zu reinigen
Unkomplizierte Montage
- Dank mitgelieferter Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Passend für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm
- Mindest-Einbautiefe: 464 mm
- Mindest-Einbauhöhe: 470 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 450 mm |
Einbauhöhe | 470 mm |
Einbautiefe | 464 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 2x21 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 21 l |
Behälterinhalt 2 | 21 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
