Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig
WSHRMPFSCHL-MITTW-12/3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Datenblätter(X)
Zur feuchtigkeitsdichten Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen.
Typ | 12/3 |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 3 mm |
Wanddicke geschrumpft | 1,5 mm |
Länge | 1000 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max. | 0--10 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Schwarz |