Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-WEISS-(12,7-6,4MM)

Art.-Nr. 0771873127

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Art.-Nr. 0771873127

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 m

In der : im Moment Meter verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Innenkleber

Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem


UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Durchmesser

12,7 mm

Durchmesser (geschrumpft)

6,4 mm

Wanddicke geschrumpft

0,56 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Schrumpftemperatur min./max.

90 bis 200 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 135 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig