Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleberbeschichtung
Wärmeschrumpfschlauch Großspule
WSHRMPFSCHL-SPULE-SCHWARZ-(9,5-4,8MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schrumpfrate 2:1
- Großspule Ø 390 mm
UL 224
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 9,5 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 4,8 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Länge | 50 m |