Wärmeschrumpfschlauch Großspule
WSHRMPFSCHL-SPULE-SCHWARZ-(25,4-12,7MM)
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Großspule
Ø 390 mm
UL 224
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 25,4 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 12,7 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,76 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 135 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |