Wärmeschrumpfschlauch schwarz
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-L100MM-(9,5-4,8MM)
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Länge: 100 mm
UL 224
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 9,5 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 4,8 mm |
Länge | 100 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 135 °C |
Schrumpftemperatur min. | 90 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |