Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Wärmeschrumpfschlauch schwarz
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-L100MM-(3,2-1,6MM)

Art.-Nr. 077100320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Art.-Nr. 077100320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Länge: 100 mm


UL 224

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Durchmesser

3,2 mm

Durchmesser (geschrumpft)

1,6 mm

Länge

100 mm

Wanddicke geschrumpft

0,43 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 135 °C

Schrumpftemperatur min.

90 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen