Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig ohne Innenkleber
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-L100MM-(25,4-12,7MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Länge: 100 mm
UL 224
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 25,4 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 12,7 mm |
Länge | 100 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,76 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 135 °C |
Schrumpftemperatur min. | 90 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |