Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig ohne Innenkleber
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-L100MM-(2,4-1,2MM)

Art.-Nr. 077100240
EAN 4045727401859
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
Länge: 100 mm


UL 224

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Durchmesser

2,4 mm

Durchmesser (geschrumpft)

1,2 mm

Länge

100 mm

Wanddicke geschrumpft

0,43 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 135 °C

Schrumpftemperatur min.

90 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen