Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(2,4-1,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem
UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 2,4 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 1,2 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,43 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!