Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch mit Innenkleber
WSHRMPFSCHL-KLEB-GRAU-1M-(24,0-8,0MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flammwidrig (nicht Kleber)
Datenblätter(X)
Feuchtigkeitsdichte Isolation von elektrischen Verbindungen, Steckern etc.
Farbe | Grau |
Durchmesser | 24 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Wanddicke geschrumpft | 2,20 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 85 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |