Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch in Abrollbox 2:1
WSHRMPFSCHL-BOX-ORANGE-(9,5-4,8MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dimensionen Abrollbox: ca. 163 x 50 x 172 mm
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Durchmesser | 9,5 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 4,8 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 135 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Länge | 5 m |