Wärmeschrumpfender Lötverbinder HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Stoßverbinder RoHS HIGH-END
STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-GELB-(4,0-6,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schrumpfschlauch durchgängig kleberbeschichtet für höheres Maß an Sicherheit als bei herkömmlichen Lötverbindern
- Bleifreier Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung für höhere Zugfestigkeit, da der Lötzinn nicht so stark verläuft
- Anwenderfreundlicher als herkömmliche Lötverbinder da es einen größeren Innendurchmesser hat
- Transparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform, bleifreie Ausführung
Datenblätter(X)
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 36 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 500 °C |
Länge | 40,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!