Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder

Wärmeschrumpfende Crimp-Y-Abzweigverbinder
ABZWVERB-SHRMPFSCHL-(Y-FORM)-(0,75-1,0)

Art.-Nr. 05556161

EAN 4047376886230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder

Art.-Nr. 05556161
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
Abzweigverbindungen von einer auf zwei Leitungen des gleichen Leitungsquerschnitts.

Transparenter Schrumpfschlauch


Einfache optische Kontrolle der Verbindung



Schlanke Bauform


Wenig Platzbedarf erforderlich



Schrumpfrate von 4:1


Breites Anwendungsspektrum

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-1 mm²

Farbe

Rot, Blau

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 110 °C

Schrumpftemperatur min.

300 °C

Länge

48 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

CRIMPZANG-VARIABEL

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,35-2,5QMM)

x 1 St.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät