Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfende Crimp-Y-Abzweigverbinder
ABZWVERB-SHRMPFSCHL-(Y-FORM)-(0,75-1,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Schlanke Bauform
Wenig Platzbedarf erforderlich
Schrumpfrate von 4:1
Breites Anwendungsspektrum
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform
Datenblätter(X)
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max. | 0,75-1 mm² |
Farbe | Rot |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
Länge | 48 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!