Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmepumpenrohr Kunststoff

KSTRO-WAERMEPUMPE-(2X32/125)-DN25X4M

Art.-Nr. 0886604004

EAN 4099618173530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wärmepumpenrohr Kunststoff

Art.-Nr. 0886604004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibles, vorgedämmtes Doppelrohrsystem mit Leerrohren für den erdverlegten Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen
  • Schnelle und einfache Installation durch die Kombination von Medium- und Leerrohren

  • Wenig Verschnitt, da meterweise bestellbar

  • Geringer Außendurchmesser dadurch weniger Erdaushub, schmale Gräben und kleinere Wanddurchbrüche

  • Markierte Rohrleitung, kein Verwechseln von Vor- und Rücklauf

  • Zwei Leerrohre zum Führen der Strom-, und Steuerleitung

  • Enger Biegeradius

  • Flexibles, parallel gewelltes Mantelrohr mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennweite DN

DN 25

Länge

4 m

Biegeradius

0,5 m

Werkstoff Rohr

Polyethylen vernetzt

Rohrdurchmesser

32 mm

Rohrwandstärke

2,9 mm

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 95 °C

Betriebsdruck max. / Bedingung

6,6 bar / bei 95°C

Werkstoff Mantelrohr

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Außendurchmesser Mantelrohr

125 mm

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Nennweite DN Leerrohr

24 mm

Nennweite DN Leerrohr 2

20 mm

Werkstoff Dämmstoff

Polyethylen - PE

Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung

0,04 W/(m*K) / bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613

Wasseraufnahme max. (%)

1 %

Transportmaß

154 x 13 x 154 cm

Gewicht

7,2 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschluss-Set bestehend aus vier Klemmübergängen, einer Schrumpfendkappe und einer Endkappe

ANSHL-SET2-KSTRO-WAERMEPUMPE-32MM

Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Kunststoff an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
x 1 St.
Anschluss-Set bestehend aus vier Klemmübergänge sowie zwei Endkappen

ANSCHLUSSSET-KSTRO-WAERMEPUMPE-32MM

Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Kunststoff an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
x 1 St.
Klemmübergang

VSHR-KLEUEBERG-KSTRO-WP-32XAG1ZO

Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Kunststoff an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
x 1 St.
Schrumpfkappe

SHRMPFKA-UNI-KSTRO-WP-32/40/50MM

Zum professionellen, wasserdichten Verschluss der Stirnseite des Wärmepumpenrohr Kunststoff im Außenbereich
x 1 St.
Gummi Endkappe

ENDKA-GU-KSTRO-WP-32X125MM

Zum Verschluss der Stirnseiten des Wärmepumpenrohrs Kunststoff im Gebäude/trockenen Bereich
x 1 St.
Gummiendkappe gasdicht

ENDKA-GU-GASDICHT-KSTRO-WP-32X125MM

Zum gas- und wasserdichten Verschluss der Stirnseiten des Kunststoff Wärmepumpenrohrs
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ringraumdichtung

RODUFHRG-RGRAUMDI-KSTRO-WP-D125

Druckwasserbeständige Mauerdurchführung bei Kernlochbohrungen in Beton oder Futter-/Faserzementrohren für das Wärmepumpenrohr Kunststoff
x 1 St.
Mauerhülse

RODUFHRG-MAUERHUELSE-KSTRO-WP-D125

Mauerdurchführung für nichtdrückendes Wasser zum Einmörteln im Mauerdurchbruch für das Wärmepumpenrohr Kuntsstoff
x 1 St.
Mauerkragen

RODUFHRG-MRKRGN-KSTRO-WP-D125

Wassersperre bei Boden- und Wanddurchführungen, zum direkten vergießen des Wärmepumpenrohr Kuntsstoff in Beton
x 1 St.
Trassenwarnband für den Einsatz im Erdreich

TRASSWARNBA-WASSERLEITUNG-40MMX250M

Alterungs- und kältebeständig
x 1 St.
Klemmschlosszurrgurt einteilig

ZGRT-KLESHLO-1TLG-LC250-B25MM-L5M

Für kleine bis mittlere Lasten
x 4 St.
Übergang Mit zylindrischem Rohrinnengewinde

VSHR-WLRO-EDST-WP-DN25XIG1ZO

Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Edelstahl an die Wärmepumpe oder den Heizkreislauf.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamant-Trockenbohrkrone

BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D202-AL400

Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit
x 1 St.
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

BOKRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D200-AL400MM

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit maximal hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit. Für alle Baugewerke.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen