LATENTO Wärmepumpen-Solarspeicher WP-S 500
Wärmepumpen-Solarspeicher LATENTO WP-S 500
LATENTO WP-S 500 WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Druckloser Kunststoff-Solarspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen bis 15 kW Heizleistung geeignet (bei Heizwasservolumenstrom von max. 2500 l/h)
- Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser-, Heizungs- und Solarwärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial
- Nenninhalt: 536 Liter
- Latentmaterial 20 kg
- Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Datenblätter(X)
Solarthermie
Breite | 780 mm |
Höhe | 1580 mm |
Farbe | Grau |
Tiefe | 780 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 126.500 kg |