Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmepumpen-Solarspeicher LATENTO WP-S 500

Wärmepumpen-Solarspeicher LATENTO WP-S 500
LATENTO WP-S 500 WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICH

Art.-Nr. 0878702240
EAN 4044448018056
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Druckloser Kunststoff-Solarspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen bis 15 kW Heizleistung geeignet (bei Heizwasservolumenstrom von max. 2500 l/h)

  • Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser-, Heizungs- und Solarwärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial

  • Nenninhalt: 536 Liter

  • Latentmaterial 20 kg

  • Anschlüsse: G 1 1/4

  • Außengewinde flach dichtend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Breite

780 mm

Höhe

1580 mm

Tiefe

780 mm

Produktgewicht (per Stück)

126,500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen