Wärmebildkamera TV 297 SMART
Wärmebildkamera TV 297 SMART
WBILDKAMA-SMARTPHONE-(TV-297-SMART)
Art.-Nr. 5634013010
EAN 4068362133169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Plug & Play, einfach anschließen und loslegen
- Direkte Verbindung zum Smartphone über USB-C
- Schnelle, einfache Datenübertragung für sofortige Analyse auf dem Smartphone
- Auto-Rotationsfunktion - synchronisiert automatisch den Bildschirm mit der Aufnahmerichtung
- Mehrere Farbpaletten und Einstellungen ermöglichen eine anpassbare und detaillierte Wärmebildgebung
- Erkennt Temperaturunterschiede von nur 0,04 °C
- 90°- Dreh- und Verlängerungskabel ermöglicht flexible Inspektion und einen Einsatz an nahezu jedem Ort
- Ultra leicht und extrem kompakt, deshalb schnell griffbereit und leicht zu transportieren
- Direktes Versenden der Bilder und Videos z. B. über WhatsApp möglich
- Lieferumfang: Wärmebildkamera, Verlängerungskabel USB-C 600 mm, Adapter für Lightning (für ältere I-Phone Generationen), Verlängerungsadapter, Aufbewahrungsbox
Datenblätter(X)
- Elektrotechnik z. B. um überhitzte Komponenten zu lokalisieren
- Sanitärtechnik z. B. um Lücken in der Wärmedämmung von Heizungsanlagen zu lokalisieren
- Erkennen von Wärmebrücken z. B. Rollladenkästen, Fensterstürze, Fugen
- Lokalisierung von Schäden in der Gebäudetechnik oder -hülle
- Solar- und Photovoltaikanlagen
- Forschung und Entwicklung
- Feuchtigkeit lokalisieren / erkennen
Auflösung (Bildpunkte) | 256 pix |
Messbereich Temperatur min./max. | -20 bis 400 °C |
Spektralbereich min./max. | 7,5-14 µm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Anschlussart | USB Typ C |
Länge x Breite x Höhe | 42 x 12 x 23 mm |