Wärmebildkamera Pocket
Wärmebildkamera Pocket 2
WBILDKAMA-POCKET-LCD
Art.-Nr. 9501018929
EAN 4099618692918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Thermografiekamera mit einem hochauflösenden Bild, mit Vollbild-Temperaturmessung (Min, Max und Center Spots)
- Einfache Bedienung durch 3,5-Zoll-Touchscreen
- Integriertes leistungsstarkes LED-Arbeitslicht, mit dem auch schwer zugänglichen Bereiche erreicht werden
- Audio-Alarm und Warnlicht bei Überschreitung der Temperatur
- Digitaler Zoom für mehr Bilddetails 1,0x bis 4,0x
- Aufnahme von Video-Aufzeichnungen möglich
- Live-Ansicht aus der Ferne und synchrone Anpassung der Kamerafunktionen (Wi-Fi)
- Einstellung von 4 verschiedenen Bildmodis möglich (Fusion, BIB, optisch, thermisch)
- 50°-Weitwinkelobjektiv, ideal zum Scannen von größeren Flächen wie Wände, Böden und Fassaden
- Einsatzzeit der Kamera bis zu 4 Stunden
Datenblätter(X)
Ideal für die Inspektion und Wartung von Gebäuden, die Überprüfung von elektrischen Anlagen, die Lecksuche in Rohrleitungen sowie für den Einsatz im Außenbereich.
Auflösung (Bildpunkte) | 256 pix |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 400 °C |
Anschlussart | Micro-USB |
Länge x Breite x Höhe | 140 x 85 x 22 mm |
Akku-/Batteriebezeichnung | Li-Ion |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Nennspannung | 3,85 V |